曜日別特売
EA820C-75 ALC用コアドリル エスコ 03626086

EA820C-75 ALC用コアドリル エスコ 03626086
EA820C-75 ALC用コアドリル エスコ 03626086

ALC用コアドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)75(刃先)
内容量1個注文コード03626086品番EA820C-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
センタードリルはワンタッチ着脱。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。

用途ALC材への穴あけ作業に外径(Φmm)75(刃先)エスコ品番EA820C-75シャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする