曜日別特売
GR5-201 ゴムロール巻 GRシリーズ 光 03628497

ゴムロール巻 GRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8197-67
内容量1個注文コード03628497品番GR5-201
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

弾性があり、耐摩耗性に優れています。 小さな防振、キズ防止、すべり止め対策などに。

仕様●サイズ:5mm×200mm×1m●材質:天然ゴム(NR)●コード番号:00868530アズワン品番67-8197-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする