※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
タップレンチ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
使用寸法
M10~25
エスコ品番
EA829AB-25
注文コード
03634075
品番
EA829AB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
この商品は
使用寸法・エスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
つかみ寸法
6~17mm
エスコ品番
EA829AB-25
材質
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
460
質量(g)
928
呼び寸法
7(25.0)m/m
使用寸法
M10~25
角対辺寸法(mm)
6~17
タイプ
タップ用