曜日別特売
EA845B ガラス切 エスコ 03636297

EA845B ガラス切 エスコ 03636297
EA845B ガラス切 エスコ 03636297

ガラス切

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)134
内容量1個注文コード03636297品番EA845B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,807
販売価格(税別)
4,370
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845B材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)134質量(g)23刃径(Φmm)5切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~8刃先角度(°)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03636403
2019-08-12
用途: ガラス切
建設業・工事業

大きな板ガラス切断に使ったが、切りにくい。かなりの力が必要です。

対象商品 : 03636403
2013-08-25
用途: ホビー用です

とりあえずは使えます。でも、ダイヤルのメモリは何のためにあるのか・・説明書がないので判りません。ガラスの厚みに応じて切り替えるのかな?って想像しますが、私のような素人も購入する可能性があるんですから簡単な説明位欲しいですね。

5が参考にしています
対象商品 : 03636403
2012-06-02
用途: ガラスのカット
サービス業

浴室のデッカイ鏡が変色したので、自分で交換したが、廃棄に困り購入。 
定規でキズを入れて、ゴムハンマでコツコツしたら真っ直ぐ折れました。 
調子に乗って6分割してコンパクト化成功。 ただ、使用説明書が無いので
刃先の1番から6番がどう使うものか不明です。 切れたので目的は達成し、
もう出番はないかも・・

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする