EA864CJ-1 炎センサー エスコ 03639447

EA864CJ-1 炎センサー エスコ 03639447
EA864CJ-1 炎センサー エスコ 03639447

炎センサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1式注文コード03639447品番EA864CJ-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,980
販売価格(税別)
31,800
エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする