ジェイインターナショナル
スパコートN-20PK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
1缶(4L)
1缶(18L)
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
03658402
品番
N-20PK
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
SUS:FCW/○
種別
角缶
タイプ
速乾
塗装
○
危険物の類別
非危険物
メッキ
○