曜日別特売

電解器用CBクロス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚幅(mm)30注文コード03659102品番L ハード2.5Mx30幅
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000

東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。

幅(mm)30長さ(m)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03659102L ハード2.5Mx30幅35102234CBクロスLL ハード2.5Mx30幅 電解器用CBクロス ジェイインターナショナル 35102234電解器用CBクロスジェイインターナショナル1巻
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102225
2017-03-22
用途: 溶接の焦げ取り

袋になっているので取り付けが簡単です
細かいところも届くので使いやすかったです
ちょっと高いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする