曜日別特売
HB-301 シンプルストレージ 水切りバスケット パール金属 03660685

 

HB-301 シンプルストレージ 水切りバスケット パール金属 03660685
HB-301 シンプルストレージ 水切りバスケット パール金属 03660685

シンプルストレージ 水切りバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード03660685品番HB-301
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。

材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー幅(mm)400レッド高さ(mm)160奥行(mm)300質量(g)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする