パール金属
シンプルストレージ 水切りバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ホワイト
レッド
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03660694
品番
HB-302
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質
本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)
400
色
ホワイト
高さ(mm)
160
奥行(mm)
300
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×160
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン=100