SF-1V (Φ1.2*12.5) フラックス入りワイヤSF-1V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 03661848

フラックス入りワイヤSF-1V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
内容量1箱(12.5kg)注文コード03661848品番SF-1V (Φ1.2*12.5)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。

用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする