曜日別特売
NAH-UC・Lo ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ 日進医療器(車イス) 03664915

NAH-UC・Lo ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ 日進医療器(車イス) 03664915
NAH-UC・Lo ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ 日進医療器(車イス) 03664915
NAH-UC・Lo ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ 日進医療器(車イス) 03664915
NAH-UC・Lo ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ 日進医療器(車イス) 03664915
NAH-UC・Lo ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ 日進医療器(車イス) 03664915
NAH-UC・Lo ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ 日進医療器(車イス) 03664915

ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8076-75
内容量1台注文コード03664915品番NAH-UC・Lo
参考基準価格(税別)¥278,300販売価格(税込)¥269,800
販売価格(税別)非課税商品
269,800

介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
コントローラー操作で背・座角度の調整が電動でできます。▼※走行は電動ではありません。背・座角度調整コントローラー。▼コントローラーを左側に設置することもできます。(販売店による作業が必要です)。家庭用コンセント※から充電。▼※AC100~240V 50/60Hz対応。▼フレーム左側の充電口に、充電アダプターのプラグを差し込みます。▼充電時間:3~6時間程度(/1回)。▼1充電での使用回数:最大約200回(往復)(ティルト・リクライニング同時操作)。▼バッテリー種類:リチウムイオンバッテリー(バッテリーボックスに内蔵)。

仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:40cm●前座高:40cm●重量:20.8kg●バックサポートカラー:ワイン●装備:3Dバックサポート、コンパクトドラムブレーキ、介助足踏みブレーキ、フット・レッグサポート スイングイン・アウト式、アームサポート高さ調整式、PUキャスタ、ノーパンクタイヤ、ヘッドサポート着脱可能、ヘッドサポート高調整可能●※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。●※重量には座クッション重量を含んでおりません。●※座クッションを装着していない場合の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8076-75
注意
●※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。●※重量には座クッション重量を含んでおりません。●※座クッションを装着していない場合の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする