曜日別特売
EA934WA-3A [鉄] リペアースティック エスコ 03665112

[鉄] リペアースティック

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(57g)
注文コード
03665112
品番
EA934WA-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。
養生後は機械加工(ドリル、ヤスリ掛け、タップ)ができます。また上からペンキを塗る事も可能です。

用途
機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に
(硬化後)ダークグレー
硬化時間(分)
60(触手:10)(20℃)
完全硬化時間
24時間(20℃)
適合
鉄用
エスコ品番
EA934WA-3A
材質
エポキシ樹脂+アルミ充填剤
硬度
75(ショア―D)
耐熱温度(℃)
50~120(一時的:150)/完全硬化後
引張強度(N/mm2)
4.1(20℃・7時間後)
使用可能時間(分間)
4(25g/20℃)
強度
(耐圧)80N/mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03665112
2020-07-15
用途: 穴補修
製造業

コンパクトで、練って、貼り付けて使用するだけなので簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 03665112
2020-02-11
用途: 鋳物の接着修繕
製造業

鋳物製ポンプの欠けた部分に使用しました。手軽な上、少量、調合不要で無駄なく適量を使う事が出来るので重宝します。残った分の保管も楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 03665112
2019-09-27
用途: 燃料タンクのメンテナンス
建設業・工事業

錆びて液漏れした軽油タンク(200L)の穴埋めに使用しました。
錆が深く、ワイヤブラシで磨いた後に1mm程のホールが複数現れました。
ミクロチェック塗布後、直径3cm程に延ばして使用しました。
1週間程ですが今のところ液漏れは無いようです。

対象商品 : 03665112
2017-07-08
用途: オイルパンの補修

簡単に使えてすぐに硬化が始まりとてもつかい安かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 03665112
2017-02-03
用途: 車両扉の修理

ネジ穴が馬鹿になり、穴埋めに使用
満足のいく仕上がりとなりました。

4が参考にしています
対象商品 : 03665112
2016-05-31
用途: 壊れた工作機械の補修

震災で工作台から落下した卓上旋盤のアルミダイキャストギアケースの補修に使いました。 最初はアルミ溶接ハンダで行いましたが、冷めると簡単にハンダが浮いて取れるので、試しに「硬化後機械加工(ドリル、ヤスリ掛け、タップ)ができます。」言うので使ってみましたが強度を上げる為、少々厚く盛って見ましたがヤスリで削れるしビス留めのタップも切れるし大満足でした。お勧めの一本です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする