EA934WA-4 [アルミ ] リペアースティック エスコ 03665121

[アルミ ] リペアースティック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(115g)注文コード03665121品番EA934WA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,136
販売価格(税別)
3,760
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)危険等級使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03665121
2024-12-20
用途: 金属の凹み
ト-タルリペア マイダス・タッチ

試しに余ったパテをハンマーで叩いてみたが、割れなかった。すごく強度がある。

対象商品 : 03665121
2023-10-21
用途: ホイール修理で

今まで使用していたものより柔らかく成形がしやすい。
量も少なく使い切れて便利

対象商品 : 03665121
2018-09-29
用途: ホイール補修
自動車・二輪車・自転車関連業

強度、作業性も満足出来る商品です。
今後も使っていきたい材料です。

1が参考にしています
対象商品 : 03665121
2024-04-29
用途: ホイールの傷修理
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化前の状態は比較的柔らかくて練りやすいし傷を埋めるのに作業性が良いのでリピート購入しています。効果してしまえば硬く切削も容易です。

対象商品 : 03665121
2018-03-07
用途: アルミホイールのガリキズ直し
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプのパテはなかなか売ってないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 03665121
2017-01-30
用途: ホイール修理の傷の補修

アルミホイールの修理に使用していますが、剥がれることもなく、また、コストパフォーマンスにも十分満足。

2が参考にしています
対象商品 : 03665121
2020-03-04
用途: ミッションの割れ
(株式会社ワークショップ鈴鹿自動車・二輪車・自転車関連業

お客様にお金をいただいて の作業には使用? 絆創膏ぐらい 期待はずれかな 値段におおじた 内容です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする