曜日別特売
- 【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド 03665497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】クロム銅丸棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
外径(Φmm)22
長さ(mm)61~80
内容量1本注文コード03665497品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。

用途抵抗溶接用電極など外径(Φmm)22長さ(mm)61~80成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
注意
※商品に材質識別の為、一部(黒)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする