曜日別特売
EA936A-2 一般用瞬間接着剤 エスコ 03665855

EA936A-2 一般用瞬間接着剤 エスコ 03665855
EA936A-2 一般用瞬間接着剤 エスコ 03665855

一般用瞬間接着剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(2g)注文コード03665855品番EA936A-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥589
販売価格(税別)
535
主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器エスコ品番EA936A-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする