エスコ
多用途瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03665925
品番
EA936BA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
主な用途
金属、陶器、ゴム、硬質プラスチック
エスコ品番
EA936BA-2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ