エスコ
[赤] 30mm [大型] プッシュプル スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03667377
品番
EA940D-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,697
販売価格(税別)
¥
4,270
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
プッシュプル
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
エスコ品番
EA940D-43