EA940DF-22 [1b] 1点 コントロールボックス エスコ 03668567

EA940DF-22 [1b] 1点 コントロールボックス エスコ 03668567
EA940DF-22 [1b] 1点 コントロールボックス エスコ 03668567

[1b] 1点 コントロールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個エスコ品番EA940DF-22注文コード03668567品番EA940DF-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,127
販売価格(税別)
5,570
エスコ品番EA940DF-22型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする