エスコ
[1b] 1点 コントロールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
エスコ品番
EA940DF-23
注文コード
03668576
品番
EA940DF-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,262
販売価格(税別)
¥
8,420
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA940DF-23
型式
XALD1
径(Φmm)
スイッチ:22
定格電圧(V)
AC/DC600
接点
1b
定格電流(A)
AC1.2、DC0.1
動作方式
モメンタリ形
材質(ボックス)
ポリカーボネイト
保護
IP65
サイズ(mm)
68×91×68