- 18-8 スープ取りアミ EBM(江部松商事) 03670117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 スープ取りアミ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03670117品番-
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

1000ccまでのレードルがすっぽり入るので、スープだけをすくうのに大変便利です。

材質18-8ステンレス寸法(mm)取手寸法/150、網サイズ/18メッシュ外径×高さH(Φmm×mm)200×300内径×深さ(mm)175×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする