曜日別特売
- 18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)吊付 EBM(江部松商事) 03671237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)吊付

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード03671237品番-
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。

容量(L)15材質18-8ステンレス・シリコンゴム質量(kg)2.8サイズ(cm)27板厚(mm)0.8内径×高さH(Φmm×mm)270×270フック3箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03671212
2017-01-28
用途: 給食に使っています。
深川あけぼの保育園医療・福祉・介護関連業

パッキンがはずして洗えるので衛生的です。丈夫で便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする