エスコ
25mmx10m 超強力両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03672505
品番
EA944NE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
エスコ品番
EA944NE-25
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ