EA944SD-75 75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ 03673415

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA944SD-75 75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ 03673415
EA944SD-75 75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ 03673415

75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03673415品番EA944SD-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,123
販売価格(税別)
1,930
テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1エスコ品番EA944SD-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする