曜日別特売
- 18-8 茶缶(コーヒー・紅茶缶) EBM(江部松商事) 03675507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 茶缶(コーヒー・紅茶缶)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)6
内容量1個注文コード03675507品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質18-8ステンレス容量(L)6仕様中蓋無しサイズ(cm)16外寸(mm)Φ160×H300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03675516
2017-06-09
用途: 茶葉の保管
その他業種

気密度は高いようですが内蓋があるものも有るとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする