- 18-8 半円型 スープ取りザル EBM(江部松商事) 03676128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 半円型 スープ取りザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)280
内容量1個注文コード03676128品番-
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質ステンレスサイズ(cm)33用外径×高さH(Φmm×mm)315×280深さ(mm)280金網0.53mm(線径)×8メッシュ平織
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする