- 18-8 半円型 スープ取りザル EBM(江部松商事) 03676173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 半円型 スープ取りザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)410
内容量1個注文コード03676173品番-
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質ステンレスサイズ(cm)48用外径×高さH(Φmm×mm)465×410深さ(mm)410金網0.53mm(線径)×8メッシュ平織
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする