エスコ
M10x18mm ゴム 回転グリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03677877
品番
EA948AR-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質
ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズ
M10×18mm
エスコ品番
EA948AR-23
寸法H(mm)
72
寸法D(mm)
45