※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
PP半透明カラー番重 A型 特大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
レッド
ブルー
グリーン
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03678282
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
食の安心・安全のために!
材質
ポリプロピレン
色
レッド
容量(L)
36.2
外寸(mm)
684×423×H160
内寸(mm)
644×383×H147