EA948B-11 M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコ 03679313

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA948B-11 M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコ 03679313
EA948B-11 M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコ 03679313

M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03679313品番EA948B-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥396
販売価格(税別)
360
エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする