曜日別特売
EA948B-13 M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコ 03679331

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA948B-13 M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコ 03679331
EA948B-13 M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコ 03679331

M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03679331品番EA948B-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395
エスコ品番EA948B-13材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)21寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)14取付部めねじねじの呼びM6材質(取付部)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03679331
2014-10-28
用途: ストレッチャー用

使用しているストレッチャーのノブが外れてとても不便でした。ホームセンターでは合うサイズが見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする