EA948BF-11 M6x9 [25mm全長]雌ねじ グリップ エスコ 03680187

EA948BF-11 M6x9 [25mm全長]雌ねじ グリップ エスコ 03680187
EA948BF-11 M6x9 [25mm全長]雌ねじ グリップ エスコ 03680187

M6x9 [25mm全長]雌ねじ グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03680187品番EA948BF-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅ねじサイズM6エスコ品番EA948BF-11寸法L(mm)25寸法d(mm)13寸法D(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする