EA948BF-12 M8x13 [30mm全長]雌ねじ グリップ エスコ 03680196

EA948BF-12 M8x13 [30mm全長]雌ねじ グリップ エスコ 03680196
EA948BF-12 M8x13 [30mm全長]雌ねじ グリップ エスコ 03680196

M8x13 [30mm全長]雌ねじ グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03680196品番EA948BF-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥358
販売価格(税別)
325
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅ねじサイズM8エスコ品番EA948BF-12寸法L(mm)30寸法d(mm)15寸法D(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする