曜日別特売

dynabook X83/LA

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03680946
品番
A6X12AL84A2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約890g

仕様
●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、顔認証センサー、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(セルフ交換バッテリーL)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.9(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体
消費電力(W)
約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源
バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)
約890
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1200ドット
キーボード
あり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm
ポインティングデバイス
あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラ
あり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
0.57
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LAN
Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)
USB
USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフト
なし ※Microsoft 365 1か月無料試用版

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする