曜日別特売

VB(C5/16/512/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03681007
品番
PC-V1M50BLGCBNR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
仕様
●CPU詳細:Core 5-220U●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN
消費電力(W)
約3.9 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
電源
AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)
約1,250
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1200ドット
スピーカー
内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイス
あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラ
あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LAN
Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USB
Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(右側面×1、左側面×1))
オフィスソフト
なし ※Microsoft 365 1か月無料試用版

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする