エスコ
M5x25mm [ウレタン付]ストッパーボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03681833
品番
EA948E-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に
ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番
EA948E-5
材質
本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)
5
寸法H(mm)
3.5
寸法L1(mm)
3
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
約9.2
寸法T(mm)
3.2
寸法h(mm)
1.5
サイズ(mm)
M5×25