WWBE017BK スマートウォッチ フルタッチパネル ラウンドタイプ アリアス 03682249

スマートウォッチ フルタッチパネル ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03682249
品番
WWBE017BK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

フルタッチパネル方式の大型エモーショナルタイプスマートウォッチ。スマホとペアリング無しでも通常のウォッチとして使用できる2WAYタイプモデルです。スマートフォンと連動(同期)させることで、より高度な測定とアプリでの記録管理が可能です。

質量(g)
37
ベルト幅(mm)
20
機能
計算機、通話、血中酸素、心拍数、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、スマホ発見、気象情報、音楽操作、APP多言語対応、レディスサイクル
操作
フルタッチパネル
バッテリー稼動時間
(通常)約3-5日
防水性
IP67日常生活防水レベル
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
本体:46×46×11
注意
※スマートウォッチ機能をご使用いただくにはスマートフォンとスマートウォッチのペアリング(連動・同期)が必要です。一部シンプル操作のスマートフォン(簡単スマホ、ラクラクスマホ)ではスマートウォッチはご使用いただけません。
※本商品は医療機器ではありませんので、日々の目安としてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする