エスコ
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
寸法D(mm)
11
11
13.2
サイズ(mm)
5×25
5×19
5×25
5×35
5×45
6×19
6×25
6×35
6×45
6×50
6×60
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
03684746
品番
EA949EE-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
サイズ(mm)
5×25
エスコ品番
EA949EE-52
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
約3
寸法H(mm)
3.9
寸法t(mm)
1.7
寸法D(mm)
11
表面処理
ユニクローム
寸法B(mm)
8
頭部形状
六角頭