曜日別特売
EA949EE-54 六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ 03684764

EA949EE-54 六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ 03684764
EA949EE-54 六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ 03684764
EA949EE-54 六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ 03684764
EA949EE-54 六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ 03684764

六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(500本)
寸法D(mm)11
サイズ(mm)5×45
内容量1箱(500本)注文コード03684764品番EA949EE-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490
サイズ(mm)5×45エスコ品番EA949EE-54材質鉄(三価クロメート)質量(g)約6寸法H(mm)3.9寸法t(mm)1.7寸法D(mm)11表面処理ユニクローム寸法B(mm)8頭部形状六角頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする