エスコ
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
寸法D(mm)
13.2
11
13.2
サイズ(mm)
6×60
5×19
5×25
5×35
5×45
6×19
6×25
6×35
6×45
6×50
6×60
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
03684825
品番
EA949EE-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,272
販売価格(税別)
¥
7,520
バスケットに入れる
サイズ(mm)
6×60
エスコ品番
EA949EE-66
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
約12
寸法H(mm)
4.8
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
13.2
表面処理
ユニクローム
寸法B(mm)
9.5
頭部形状
六角頭