※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スペースオーガナイザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
色
コーヒーベージュ
種別
3段4列(12ヶ入)
注文コード
03685228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
コーヒーベージュ
種別
3段4列(12ヶ入)
外寸(mm)
560×305×H420
材質
フレーム:18-8ステンレス・ボックス:抗菌ポリプロピレン