※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スペースオーガナイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
色
ダークブラウン
種別
3段3列(9ヶ入)
注文コード
03685237
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
色・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブラウン
種別
3段3列(9ヶ入)
外寸(mm)
430×305×H420
材質
フレーム:18-8ステンレス・ボックス:抗菌ポリプロピレン