11214 スマートチューフィング専用陶器 EBM(江部松商事) 03685352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートチューフィング専用陶器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個サイズM 1/1注文コード03685352品番11214
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質陶器サイズM 1/1外寸(mm)Φ335×H68内寸(mm)Φ285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする