曜日別特売
- プレートカセットホルダー 一連式 EBM(江部松商事) 03687197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレートカセットホルダー 一連式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)28用
内容量1個注文コード03687197品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
材質18-8ステンレス・ビニールコーティング仕上げ高さ(mm)300サイズ(cm)28用内径(Φmm)285収納枚数約20枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする