エスコ
皿頭小ネジ[ステンレス]
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(ねじ)
M4
M4
M5
M6
全長(mm)
25
10
16
20
25
30
40
50
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
十字穴番号
2
2
3
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03688903
品番
EA949SK-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
エスコ品番
EA949SK-44
全長(mm)
25
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
8
呼び径(ねじ)
M4
入数(本)
55