EA949SK-62 皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ 03689016

EA949SK-62 皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ 03689016
EA949SK-62 皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ 03689016
EA949SK-62 皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ 03689016

皿頭小ネジ[ステンレス]

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(ねじ)M6
全長(mm)20
ねじピッチ1
十字穴番号3
内容量1個注文コード03689016品番EA949SK-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥677
販売価格(税別)
615
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SK-62全長(mm)20十字穴番号3ねじピッチ1寸法c(mm)0.4寸法k(mm)3.4寸法m(mm)6.7寸法dk(Φmm)12呼び径(ねじ)M6入数(本)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03689043
2020-10-12
用途: イレクターパイプを取り付ける
その他業種

いつも通りの精度で使いやすい。個数もちょうど良く値段も手頃です。

対象商品 : 03688991
2017-10-01
用途: 部品の固定
その他業種

このサイズの小ネジがやっと手に入り、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする