曜日別特売
AMA-103016 アルミモバイルケース 摂津金属工業 03689624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミモバイルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03689624品番AMA-103016
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。
本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。
コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。
上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。
AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。
AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。
PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。
携帯型または壁掛け型として使用できます。
特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。
使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
軽量かつ高強度、美麗で高級感あふれたアルミ製ケース

材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6シルバー質量(kg)0.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする