曜日別特売
EA949WF-20 平ワッシャー エスコ 03689707

EA949WF-20 平ワッシャー エスコ 03689707
EA949WF-20 平ワッシャー エスコ 03689707

平ワッシャー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
呼び寸法20
外径(Φmm)40
内径(Φmm)21
内容量1セット(10個)注文コード03689707品番EA949WF-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥517
販売価格(税別)
470
呼び寸法20内径(Φmm)21厚さ(mm)3.2外径(Φmm)40エスコ品番EA949WF-20材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03689777
2021-02-14
用途: ノーティダックス用に
その他業種

コスパ最強だと思います!ホームセンターよりも入手性がよい!

1が参考にしています
対象商品 : 03689777
2020-09-03
用途: リモコン設置用
サービス業

リモコンの裏に磁石をつけ
このワッシャーを机の裏面につけてます
いい感じにリモコンがおさまってくれてます
こんなに枚数いらなかったのですが、、
まあ仕方ないですね
余った分はまた何かに使います

対象商品 : 03689673
2020-07-06
用途: 作品製作

バリもなく普通に使えます。値段も相応です。リピートします。

対象商品 : 03689777
2020-02-28
用途: スペーサーとして
株式会社ART CRAFT

本来の使用目的ではありませんが、スペーサーとして使いました。 厚さがちょうどいい具合ですので、なかなかGoodです。

対象商品 : 03689777
2017-12-06
用途: 部品の固定

問題なく使用できました。
ホームセンターで買うより、安く購入でき満足です。
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
1182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする