曜日別特売
EA949WT ハイテンションワッシャーセット エスコ 03690276

EA949WT ハイテンションワッシャーセット エスコ 03690276
EA949WT ハイテンションワッシャーセット エスコ 03690276
EA949WT ハイテンションワッシャーセット エスコ 03690276

ハイテンションワッシャーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03690276品番EA949WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,577
販売価格(税別)
5,070
エスコ品番EA949WTセット内容サイズ10:30枚、12:25枚、14:20枚、16:15枚、18:10枚、20:10枚種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする