曜日別特売
7M-AOA オールワン ミドルローラー 大塚刷毛製造 03690340

7M-AOA オールワン ミドルローラー 大塚刷毛製造 03690340
7M-AOA オールワン ミドルローラー 大塚刷毛製造 03690340

オールワン ミドルローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
毛丈(mm)20
内容量1本注文コード03690340品番7M-AOA
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

用途
防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に
毛丈(mm)20サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料などサイズミドル毛丈中長毛適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする