SMX3000RMJ2U3W Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 03690498

SMX3000RMJ2U3W Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 03690498
SMX3000RMJ2U3W Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 03690498
SMX3000RMJ2U3W Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 03690498
SMX3000RMJ2U3W Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 03690498
SMX3000RMJ2U3W Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 03690498

Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード03690498品番SMX3000RMJ2U3W
参考基準価格(税別)¥809,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間3年間

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする